SHURTAPE Foliebånd

Designet for maskering, søm, forsegling og varmeskjerming av ømfintlige deler. Har en aluminiumsbakside belagt med trykkfølsomt akryllim for å spre varme, kjemisk og fuktighetsbestandighet og tilpasning til buede overflater. Tilgjengelig i sølvfarge

filtre

SHURTAPE -

Folietape

Shurtape UL-listede / trykte aluminiumsfoliebånd er ideelle for tetting av skjøter, koblinger og sømmer på stive glassfiberkanaler og fleksible luftkanaler. Disse folietapene er enkle å bruke og gir forbedret stabilitet, selv under ekstreme temperatursvingninger. Velg mellom et bredt utvalg av disse båndene tilgjengelig i 48 mm, 72 mm, 2.5 tommer og 3 tommers breddealternativer.
For rørinstallasjoner under og over bakken tilbyr vi også Shurtape rørforseglingsbånd som gir ekstra beskyttelse mot bakterie- og soppvekst.

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeDiameterLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris (eks. mva)
AAF 984--------357NOK
BSF 686--------1 033NOK
CAF 975CT4mil.64 oz./inAkryl72mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F382NOK
DAF 975CT4mil.64 oz./inAkryl48mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F270NOK
EAF 1006.8mil.70 oz./inAkryl2.5 "2.5 "60yd.Aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F519NOK
FSF 68517mil.255 oz./inButyl gummi3"3"100ft.Aluminiumsfolie, malbar-20 grader til 200 grader F985NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?