Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE AF 975CT Folietape 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52

SHURTAPE AF 975CT Folietape 72mm x 46m 4.0 mil

På lager
Vare: AF7XJU Modell: AF 975CTKryssref: 22XN52
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolietape
Adhesjonsstyrke64 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGESølv
Diameter5.25 "
Lengde46m
MaterialeDødmyk aluminiumsfolie
Ytelse Temp.-20 grader til 260 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet18 pund / tommer
Tykkelse4mil.
Bredde72mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode5906100000

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeDiameterLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
SHURTAPE AF 100 Folietape 2-1 / 2 Tommer x 60 Yard Sølv | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8mil.70 oz./inAkryl2.5 "2.5 "60yd.Aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F519NOK
SHURTAPE AF 975CT Folietape 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51 AF 975CT4mil.64 oz./inAkryl48mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F270NOK
SHURTAPE SF 685 Folietape 3 tommer x 100 fot 17 mil | AF7XJV 22XN55 SF 68517mil.255 oz./inButyl gummi3"3"100ft.Aluminiumsfolie, malbar-20 grader til 200 grader F985NOK
SHURTAPE AF 984 folietape, Shurtape, 2 13/16 tommer x 50 yd, 7.4 mil tykk, aluminium | CU2QWW 49JR23 AF 984--------357NOK
SHURTAPE SF 686 folietape, UL-trykt, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 tommer x 33 3/8 yd, 17 mil tykk | CU2QWX 49JR22 SF 686--------1 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE AF 975CT Folietape 72mm x 46m 4.0 mil
382NOK / enhet