LITHONIA BELYSNING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED Flat Panel, 31 W Maks. Armatur Watt, 4000K, 3, 270 lm, 107 lm/W Lumen per Watt | CR9PXR 420V78

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED Flat Panel, 31 W Maks. Armatur watt, 4000K, 3, 270 lm, 107 lm/W lumen per watt

På lager
Vare: CR9PXR Modell: EPANL 2X2 3400LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLTKryssreferanse: 420V78

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7195
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED Flat Panel, 31 W Maks. Armatur watt, 4000K, 3, 270 lm, 107 lm/W lumen per watt
1 731 NOK / enhet