Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE SF 686 folietape, UL-trykt, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 tommer x 33 3/8 yd, 17 mil tykk | CU2QWX 49JR22

SHURTAPE SF 686 folietape, UL-trykt, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 tommer x 33 3/8 yd, 17 mil tykk

På lager
Vare: CU2QWX Modell: SF 686Kryssref: 49JR22
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
1 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolietape

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3635

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeDiameterLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
SHURTAPE AF 100 Folietape 2-1 / 2 Tommer x 60 Yard Sølv | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8mil.70 oz./inAkryl2.5 "2.5 "60yd.Aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F519NOK
SHURTAPE AF 975CT Folietape 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51 AF 975CT4mil.64 oz./inAkryl48mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F270NOK
SHURTAPE AF 975CT Folietape 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52 AF 975CT4mil.64 oz./inAkryl72mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F382NOK
SHURTAPE SF 685 Folietape 3 tommer x 100 fot 17 mil | AF7XJV 22XN55 SF 68517mil.255 oz./inButyl gummi3"3"100ft.Aluminiumsfolie, malbar-20 grader til 200 grader F985NOK
SHURTAPE AF 984 folietape, Shurtape, 2 13/16 tommer x 50 yd, 7.4 mil tykk, aluminium | CU2QWW 49JR23 AF 984--------357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE SF 686 folietape, UL-trykt, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 tommer x 33 3/8 yd, 17 mil tykk
1 033 NOK / enhet