Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE SF 685 Folietape 3 tommer x 100 fot 17 mil | AF7XJV 22XN55

SHURTAPE SF 685 Folietape 3 Tommer x 100 Fot 17 Mil

På lager
Vare: AF7XJV Modell: SF 685Kryssref: 22XN55
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
985NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolietape
Adhesjonsstyrke255 oz./in
AdhesiveButyl gummi
FARGESølv
Diameter3"
Lengde100ft.
MaterialeAluminiumsfolie, malbar
Ytelse Temp.-20 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse17mil.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.67
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode5906100000

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeDiameterLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
SHURTAPE AF 100 Folietape 2-1 / 2 Tommer x 60 Yard Sølv | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8mil.70 oz./inAkryl2.5 "2.5 "60yd.Aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F519NOK
SHURTAPE AF 975CT Folietape 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51 AF 975CT4mil.64 oz./inAkryl48mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F270NOK
SHURTAPE AF 975CT Folietape 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52 AF 975CT4mil.64 oz./inAkryl72mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F382NOK
SHURTAPE AF 984 folietape, Shurtape, 2 13/16 tommer x 50 yd, 7.4 mil tykk, aluminium | CU2QWW 49JR23 AF 984--------357NOK
SHURTAPE SF 686 folietape, UL-trykt, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 tommer x 33 3/8 yd, 17 mil tykk | CU2QWX 49JR22 SF 686--------1 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE SF 685 Folietape 3 Tommer x 100 Fot 17 Mil
985NOK / enhet