IMPERIAL Flaring og swaging verktøy

Høytytende faklings- og svingverktøy designet for å sikkert koble til gassrør / rør ved gradvis å utvide enden av den tynnveggede slangen slik at den kan romme det andre røret. Også tilgjengelig i 2-, 3- og 24-pc-sett

filtre

IMPERIAL -

275-serien av fakling og skjæresett

Imperial fakling og skjæresett er designet for å koble til gassrør og kobberrør i både høy- og mediumtrykksapplikasjoner. Disse settene inneholder et 45-graders faklings- og smykkeverktøy, en verktøykutter og doble faklingsadaptere for å romme 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 /8 og 3/4 tommers OD-rør. De kommer videre i en plast verktøykasse for enkel og praktisk oppbevaring.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)AnleggFlare TypeHandleSakTotal lengdePris (eks. mva)
A275-FSCDBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Stål45 DegreesStålFakling og skjæresett103 070NOK
B275-FSCBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminium og stål45 Degrees-Rørarbeidssett10 "2 709NOK
C275-FSBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 grader, enkel rundeGlidende Tfakling og swaging verktøy7"1 883NOK
IMPERIAL -

Fakkelverktøy

Imperial fakling verktøy brukes til å lage en fabrikkert mekanisk skjøt for forsegling eller sammenføyning av kobber, messing og aluminiumsrør. Disse verktøyene har en kjegle av herdet stål, krombehandlet for å danne bedre fakler med mindre manuell innsats og redusere det ekstra behovet for avgrading. De kommer i en kompakt design med et selvsentrerende åk som kan festes på for å tillate bruk på nært hold. Velg fra et bredt utvalg av disse Imperial faklingsverktøyene, tilgjengelig i et rørstørrelsesområde på 3/16 - 5/8 tomme (OD), på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A525-F3/16 til 5/8 4.7 til 16 mm1 298NOK
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 014NOK
IMPERIAL -

Flaring / rømmesett, 37 graders fakkeltype, rømmeåk

ModellSakPris (eks. mva)
402-FAAH9KGT8 096 NOK
IMPERIAL -

Fakling og skjæresett 45 grader

ModellSakPris (eks. mva)
120-FAH9KJZ2 086 NOK
IMPERIAL -

Punch Type Swaging Tool, 5-1 / 4 inch Length, Hex Design

ModellSakPris (eks. mva)
95-SAE4QXW268NOK
IMPERIAL -

Flaring Tool, Large, 37 Degrees Flare, 11-7 / 8 inch Length

ModellSakPris (eks. mva)
537-FAD3BRE7 016 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?