Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 275-FS fakling (45 grader) og pressverktøy, mating av skruetype | AA8TNT 1A217

IMPERIAL 275-FS fakling (45 grader) og pressverktøy, mating av skruetype

På lager
Vare: AA8TNT Modell: 275-FSKryssreferanse: 1A217
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
1 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakfakling og swaging verktøy
Kapasitetsrør OD (in.)Bluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
KjegletypeGlatt herdet stål
Flare Type45 grader, enkel runde
HandleGlidende T
Total lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8205591000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Imperial 275-FS faklings- og smykkingsverktøy brukes for tilkobling av kobberrør og gassrør. Dette verktøyet er ideelt for sammenføyning av rør av forskjellige størrelser i HVAC-systemer.

Egenskaper:

  • Imperial 275-FS fakling og smykkingsverktøy har et glidende T-håndtak for å stramme røret med stangen for å hindre at det sklir.
  • Dette verktøyet består av swaging-adaptere og en utsvingende kjegle med herdet stålkonstruksjon med kromfinish for enkel betjening.
  • Den har en selvsentrerende slip-on-åk-design for enkel fakling i kompakte rom.
  • Dette produktet kommer i en verktøykasse av høy kvalitet for sikker oppbevaring og enkel portabilitet.
  • Den har to stenger for å levere fakler i ni forskjellige størrelser.

Kompatibelt tilbehør:

  • Imperial S38600 Erstatningskoner: Disse faklingskeglene kan installeres i stedet for standardkjeglen for høyere effektivitet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den totale lengden på dette fakkelverktøyet?

A.

  • 7 inches

Q. Hva er typen fakkel som produseres?

A. Dette fakkelverktøyet kan produsere enkeltflaks ved 45 grader.

Sp. Hva er et faklingverktøy?

A. Fakkelverktøy bruker trykk for å lage mekaniske skjøter for å koble sammen rør med fakkelforbindelse.

Sp. Hva er et smykkeverktøy?

A. Bytteverktøy bruker trykk for å strekke den ene enden av et rør slik at det kan passe over et annet rør med samme diameter.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetsrør OD (in.)AnleggFlare TypeHandleSakTotal lengdePris
IMPERIAL 275-FSC verktøysett for fakling, skjæring og skjæring, 10 tommers lengde | AG3NAA 33NR64 275-FSCBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminium og stål45 Degrees-Rørarbeidssett10 "2 709 NOK
IMPERIAL 275-FSCD fakling og skjæresett 45 grader | AH9KJY 40AW09 275-FSCDBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Stål45 DegreesStålFakling og skjæresett103 070 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 275-FS fakling (45 grader) og pressverktøy, mating av skruetype
1 883 NOK / enhet