Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 275-FSCD fakling og skjæresett 45 grader | AH9KJY 40AW09

IMPERIAL 275-FSCD fakling og skjæresett 45 grader

På lager
Vare: AH9KJY Modell: 275-FSCDKryssreferanse: 40AW09

Få tak i det April 30, tirsdag
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
3 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakling og skjæresett
Kapasitetsrør OD (in.)Bluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
KjegletypeSving
AnleggStål
Flare Type45 Degrees
HandleStål
Total lengde10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)22.35

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetsrør OD (in.)AnleggFlare TypeHandleSakTotal lengdePris
IMPERIAL 275-FS fakling (45 grader) og pressverktøy, mating av skruetype | AA8TNT 1A217 275-FSBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 grader, enkel rundeGlidende Tfakling og swaging verktøy7"1 883 NOK
IMPERIAL 275-FSC verktøysett for fakling, skjæring og skjæring, 10 tommers lengde | AG3NAA 33NR64 275-FSCBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminium og stål45 Degrees-Rørarbeidssett10 "2 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 275-FSCD fakling og skjæresett 45 grader
3 070 NOK / enhet