Imperial 537-F fakkelverktøy er et håndholdt verktøy som er egnet for å lage presisjons fakler på endene av metallrør som stål, aluminium, kobber og rustfritt stål. Disse faklene er avgjørende for å danne lekkasjesikre forbindelser ved å skape en tett, sikker forsegling mellom rør og fittings i ulike bruksområder, som klimaanlegg, kjøling og hydrauliske systemer. Dette fakkelverktøyet brukes til bil- og HVAC-industrien.
Egenskaper:
- Den har tre sylindre i den faklingske kjeglen som ruller ut en presis 37-graders fakkel over dyseblokken.
- Dette faklingsverktøyet kommer med en rullemekanisme som minimerer innsatsen som kreves samtidig som den sikrer opprettholdelse av den opprinnelige veggtykkelsen til materialet og eliminerer spenningskonsentrasjon.
- Den har en stilig sateng krom og svart finish, som kombinerer holdbarhet med estetikk.
- Dette fakkelverktøyet er utstyrt med fôrfrigjøring og polering, forbedrer brukervennligheten og effektiviteten i å lage fakler.
- Den har en stålkropp for strukturell stivhet og langvarig holdbarhet i krevende tekniske applikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor kan jeg montere Allpax AX1601 kraftig skjæreblad?
A. Dette Allpax-skjærebladet kan monteres på kompatible Allpax-pakningskuttere, og gir den nødvendige kraften og kontrollen for å betjene skjærebladene effektivt.
Sp. Hvilket vedlikehold krever Imperial 537-F fakkelverktøy?
A. Sørg for å inspisere verktøyet for slitasje. Smør alltid bevegelige deler med anbefalt smøremiddel etter behov for å sikre jevn drift. Skift ut slitte komponenter umiddelbart for å opprettholde presisjonen.
Spørsmål. Kan jeg installere den utvidede slangen laget med Imperial 537-F-verktøyet i alle applikasjoner?
A. Mens verktøyet produserer presise 37 graders fakler, bør du alltid vurdere den spesifikke bruken og materialene som brukes. Faktorer som rørmateriale, størrelse og tiltenkt bruk bør veilede installasjonsbeslutningene dine.
Sp. Hvordan rengjør jeg dette fakkelverktøyet?
A. For å rengjøre verktøyet, tørk det ned med en ren, tørr klut etter hver bruk for å fjerne rusk og overflødig smøremiddel. Sørg for at den faklingske kjeglen forblir fri for opphopning for optimal ytelse.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger slange for bruk med Imperial 537-F fakkelverktøy?
A. Vurder faktorer som materialkompatibilitet med væsken eller gassen som transporteres, rørstørrelse, veggtykkelse og trykkkrav. Sørg for at slangen oppfyller bransjestandardene for den tiltenkte bruken.