Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 195-FC faklingsverktøy 3/16-5/8 tommer 7 tommer Lengde 45 grader | AF2PVX 6X859

IMPERIAL 195-FC faklingsverktøy 3/16-5/8 tommer 7 tommer Lengde 45 grader

På lager
Vare: AF2PVX Modell: 195-FCKryssreferanse: 6X859
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
1 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakkelverktøy
Kapasitetsrør OD (in.)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
KjegletypeGlatt svingtype, herdet stål, kromfinish
Flare Type45 grader, enkel runde
Total lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8205591000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetsrør OD (in.)Pris
IMPERIAL 525-F Luftfakkelverktøy | AC9ULU 3KE47 525-F3/16 til 5/8 4.7 til 16 mm1 298 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 195-FC faklingsverktøy 3/16-5/8 tommer 7 tommer Lengde 45 grader
1 014 NOK / enhet