Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 525-F Luftfakkelverktøy | AC9ULU 3KE47

IMPERIAL 525-F Air Faling Tool

På lager
Vare: AC9ULU Modell: 525-FKryssref.: 3KE47

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakkelverktøy
Kapasitetsrør OD (in.)3/16 til 5/8 4.7 til 16 mm
KjegletypeFasettert, herdet stål krom ferdig
Flare Type45 grader, enkel runde
HandleStor
typenSelvjusterende, Burnishes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8205591000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetsrør OD (in.)Pris
IMPERIAL 195-FC faklingsverktøy 3/16-5/8 tommer 7 tommer Lengde 45 grader | AF2PVX 6X859 195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 525-F Air Faling Tool
1 298 NOK / enhet