Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 402-FA fakling / rømmesett, 37 graders fakkeltype, rømmeåk | AH9KGT 3XTV9

IMPERIAL 402-FA fakling / rømmesett, 37 graders fakkeltype, rømmeåk

På lager
Vare: AH9KGT Modell: 402-FAKryssref: 3XTV9
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
8 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakling og rømmesett, 37 grader
Kapasitetsrør OD (in.)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
AnleggVarmebehandlet stål og rustfritt stål
Flare Type37 Degrees
HandleRatchet Drive
Total lengde10.125
typen3 stk.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 402-FA fakling / rømmeverktøysett designet for tilkobling av gassrør eller HVAC-rør ved bruk av trykk for å danne en fabrikkert mekanisk skjøt eller tetning
    • Har 3 rullemekanismer for polering av en 37 graders bluss med minimal innsats og positiv stoppmåler for å sikre riktig størrelse på blusset
    • Inkluderer et rømmeåk med mateskrue for å kontrollere dybden av rømme for å oppnå riktig fakling i stål- og rustfritt stålrør
    • Har et skrallehåndtak for å øke hastigheten på blussing
    • Verktøyveske gir sikker lagring og enkel bærbarhet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 402-FA fakling / rømmesett, 37 graders fakkeltype, rømmeåk
8 672 NOK / enhet