GREENLEE Flaring og swaging verktøy

filtre

YELLOW JACKET -

Utvidelsessett for rør

StilModellPris (eks. mva)
A604076 265NOK
B604938 640NOK
SUPERIOR TOOL -

fakling verktøy

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A175201.57 "6"515NOK
B175156"2"286NOK
MILWAUKEE -

Ekspansjonshode

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A49-16-2414-1 428NOK
B49-16-2418-1 428NOK
C49-16-2613-5 322NOK
D49-16-2416-1 428NOK
E49-16-2415-1 453NOK
F49-16-24081971NOK
G49-16-24041/2960NOK
H49-16-24063/4974NOK
I49-16-24033/8993NOK
J49-16-24055/8973NOK
MILWAUKEE -

PEX utvidelseshode

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A49-16-260811 089NOK
B49-16-26121.51 097NOK
C49-16-26101.251 097NOK
YELLOW JACKET -

Punch Style Swaging verktøy

Yellow Jacket swaging-verktøy er egnet for å utvide enden av ett rør for å sette inn et annet rør og skape en permanent loddet forbindelse. Disse enhetene er laget av varmebehandlet legert stål med en stansedesign for støping av innvendige diametere av kobberrør og fabrikasjon med rør med samme diameter, og eliminerer dermed behovet for beslag. Utvalgte modeller er tilgjengelige i sett med 4 deler for smyging av kobberrør med 1/4, 3/8, 1/2 og 5/8 tomme ytre diameter, på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8724NOK
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8316NOK
WESTWARD -

Fakkelverktøy

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Total lengdetypenPris (eks. mva)
A3CYR63 / 16 til 5 / 85.125 "Justerbar402NOK
B3CYR73/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/85.875 "Die Block284NOK
C3CYV13/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/87"-245NOK
IMPERIAL -

275-serien av fakling og skjæresett

Imperial fakling og skjæresett er designet for å koble til gassrør og kobberrør i både høy- og mediumtrykksapplikasjoner. Disse settene inneholder et 45-graders faklings- og smykkeverktøy, en verktøykutter og doble faklingsadaptere for å romme 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 /8 og 3/4 tommers OD-rør. De kommer videre i en plast verktøykasse for enkel og praktisk oppbevaring.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)AnleggFlare TypeHandleSakTotal lengdePris (eks. mva)
A275-FSCDBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Stål45 DegreesStålFakling og skjæresett103 070NOK
B275-FSCBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminium og stål45 Degrees-Rørarbeidssett10 "2 709NOK
C275-FSBluss 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 grader, enkel rundeGlidende Tfakling og swaging verktøy7"1 883NOK
IMPERIAL -

Fakkelverktøy

Imperial fakling verktøy brukes til å lage en fabrikkert mekanisk skjøt for forsegling eller sammenføyning av kobber, messing og aluminiumsrør. Disse verktøyene har en kjegle av herdet stål, krombehandlet for å danne bedre fakler med mindre manuell innsats og redusere det ekstra behovet for avgrading. De kommer i en kompakt design med et selvsentrerende åk som kan festes på for å tillate bruk på nært hold. Velg fra et bredt utvalg av disse Imperial faklingsverktøyene, tilgjengelig i et rørstørrelsesområde på 3/16 - 5/8 tomme (OD), på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A525-F3/16 til 5/8 4.7 til 16 mm1 298NOK
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 014NOK
RIDGID -

fakling verktøy

Ridgid flaring verktøy kobler rør til hverandre eller andre beslag ved hjelp av en fakkelforbindelse. Manuelle blussverktøy har herdede kjegler for å produsere 45 graders bluss (i kobber, messing eller aluminium). De har en enkelt klemskrue for enkel klemming og fjerning av røret. Presisjons skralleverktøy har et skrallehåndtak for enkel tilgang i trange områder.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)HandleTotal lengdePris (eks. mva)
AE-47---297NOK
B377---2 316NOK
C830371/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"Ratcheting mateskrue7.5 "2 693NOK
D233323/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8Glidende T6.25 "1 319NOK
YELLOW JACKET -

fakling verktøy

Yellow Jacket faklingsverktøy er designet for å koble kjølemiddelrør og gassrør ved hjelp av trykk for å lage en sterk mekanisk skjøt for positiv tetning. Disse stålverktøyene har et polstret håndtak for komfortabelt grep og en mangefasettert poleringskjegle som gir 45 graders bluss på en runde for å produsere en jevn rullende handling uten å gnage eller ødelegge kobber- eller aluminiumsrørene. De har en integrert høydestopp (automatisk høydemåler) for å oppfylle kravene til riktig rørhøyde. Modell 60295 kommer med en innebygd clutchutløser for å forhindre overmoment. Velg fra et bredt utvalg av disse rørfakkelverktøyene, tilgjengelig i OD-område på 3/16 - 3/4 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A602953/42 059NOK
B604403/43 155NOK
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/82 641NOK
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8728NOK
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 620NOK
MILWAUKEE -

Utvidelsesverktøysett 12.0V

ModellSakPris (eks. mva)
2432-22 48-11-2420AJ2KBW8 859 NOK
HILMOR -

Orbital fakkel, rørmaterialer kobber, stål, aluminium, messing, 8.5 x 4.6 x 5.3 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1838952CM6UWV2 787 NOK
Se detaljer
LISLE -

Kombinasjonsfakkelverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
LS/56150CD8GEU1 889 NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Flaring Tool, Deluxe

ModellSakPris (eks. mva)
70071CD4TPY-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, kobberrør, 1/2 tomme utvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
70050CD4TPR-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, kobberrør, 3/4 tomme utvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
70052CD4TPU-
RFQ
UNIWELD -

Multi Swage Punch Kit, Vinyl Punch, 5pk

ModellSakPris (eks. mva)
70006CD4TPF-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, 7/8 tommers utvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
70047CD4TPN-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, 3/8 tommers utvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
70043CD4TPJ-
RFQ
UNIWELD -

Swage Punch, kobberrør, 3/16, 1/4 og 3/8 tomme utvendig diameter

ModellSakPris (eks. mva)
70048CD4TPP-
RFQ
UNIWELD -

Flare / poleringsverktøy, kraftig

ModellSakPris (eks. mva)
70004CD4TPX-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?