Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 377 faklingsverktøy, enkelt 37 grader, aluminium/messing/kobber/stål, 0.035 tommer Maks veggtykk | CT9BCX 25XD33

RIDGID 377 faklingsverktøy, enkelt 37 grader, aluminium/messing/kobber/stål, 0.035 tommer maks. veggtykk

På lager
Vare: CT9BCX Modell: 377Kryssreferanse: 25XD33
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
2 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakkelverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.611
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetsrør OD (in.)HandleTotal lengdePris
RIDGID 23332 Flaring Tool 45 graders enkelt | AA8YKT 1ATK0 233323/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8Glidende T6.25 "1 331 NOK
RIDGID 83037 Deluxe faklingsverktøy, 7-1/2 tomme lengde | AD6RRZ 4A519 830371/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"Ratcheting mateskrue7.5 "2 988 NOK
RIDGID E-47 faklingsverktøy, enkelt 45 grader, 3/4 tomme | CT9BCW 25XD13 E-47---322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 377 faklingsverktøy, enkelt 37 grader, aluminium/messing/kobber/stål, 0.035 tommer maks. veggtykk
2 459 NOK / enhet