SPEEDAIRE Filterregulator smøremidler (FRL)

Speedaire-filterregulatorsmøremaskiner er ideelle for å beskytte nedstrømskomponenter som sylindre og ventiler, mot skader forårsaket av rørskalaer, rust, maling eller redusert luftstrøm til utstyr. Disse FRL-ene er i stand til å håndtere trykk opp til 250 psi ved en maksimal luftstrøm på 186 cfm.

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A4ZM015 432NOK
A4ZM036 782NOK
SPEEDAIRE -

Filter/Regulator/Smøreapparater

StilModellTotal høydeJusteringsområdeSkålmaterialeSamlet breddeRørstørrelseSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressPris (eks. mva)
A4ZM046.54 "5 til 125 psipolykarbonat3.55 "1 / 4 "PT1.0 oz.10 cfm150 psi1 660NOK
B7D6957.46 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt6.46 "1 / 4 "PT2.2 oz.51 cfm150 psi2 479NOK
C7D6917.46 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt6.46 "1 / 4 "PT2.2 oz.51 cfm150 psi2 487NOK
C7D6937.46 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt6.46 "3 / 8 "PT2.2 oz.51 cfm150 psi1 825NOK
D7D6967.46 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass6.46 "1 / 4 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi3 107NOK
D7D6987.46 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass6.46 "3 / 8 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi1 952NOK
D7D6927.46 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass6.46 "1 / 4 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi3 058NOK
D7D6947.46 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass6.46 "3 / 8 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi1 961NOK
B7D6977.46 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt6.46 "3 / 8 "PT2.2 oz.51 cfm150 psi1 833NOK
E7D7138.02 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt9.13 "3 / 8 "PT3.5 oz.60 cfm150 psi2 521NOK
F7D7228.02 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass9.13 "1 / 2 "PT3.5 oz.60 cfm150 psi3 686NOK
G7D7178.02 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt9.13 "1 / 4 "PT3.5 oz.56 cfm150 psi2 916NOK
G7D7218.02 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt9.13 "1 / 2 "PT3.5 oz.60 cfm150 psi3 593NOK
F7D7168.02 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass9.13 "1 / 2 "PT3.5 oz.60 cfm250 psi4 305NOK
F7D7128.02 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass9.13 "1 / 4 "PT3.5 oz.56 cfm250 psi2 537NOK
E7D7118.02 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt9.13 "1 / 4 "PT3.5 oz.56 cfm150 psi2 504NOK
F7D7148.02 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass9.13 "3 / 8 "PT3.5 oz.60 cfm250 psi3 033NOK
G7D7198.02 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt9.13 "3 / 8 "PT3.5 oz.60 cfm150 psi2 486NOK
E7D7158.02 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt9.13 "1 / 2 "PT3.5 oz.60 cfm150 psi3 629NOK
F7D7208.02 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass9.13 "3 / 8 "PT3.5 oz.60 cfm250 psi2 530NOK
F7D7188.02 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass9.13 "1 / 4 "PT3.5 oz.56 cfm250 psi2 952NOK
H7D6888.72 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass4.22 "1 / 4 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi1 628NOK
H7D6908.72 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass4.22 "3 / 8 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi1 630NOK
I7D6858.72 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt4.22 "3 / 8 "PT2.2 oz.51 cfm150 psi1 621NOK
H7D6848.72 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass4.22 "1 / 4 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi1 579NOK
SPEEDAIRE -

Frl 3/4 tommer Npt 186 Cfm

StilModellSkålmaterialeMaks. PressMaks. Temp.Antall stykkerTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A7D734Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F211.93 "6.84 "2 307NOK
A7D728Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F211.93 "6.84 "3 190NOK
B7D746Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F38.81 "10.52 "3 697NOK
A7D727Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F211.93 "6.84 "2 817NOK
A7D733Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F211.93 "6.84 "2 368NOK
B7D745Polykarbonat med vakt150 psi175 Grader F38.81 "10.52 "2 982NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?