Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZM03 Filter/regulator/smøreapparat 5 Til 150 Psi | AE2VAD

SPEEDAIRE 4ZM03 Filter/regulator/smøreapparat 5 Til 150 Psi

På lager
Vare: AE2VAD Modell: 4ZM03
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
6 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator / smøremiddel
Justeringsområde5 til 150 psi
SkålmaterialeMetall med Sight Glass
Skålstørrelse32.0 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Målerhavn1 / 4 "PT
Maks. Strømme275 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Antall stykker3
Total høyde12.45 "
Samlet bredde14.75 "
Rørstørrelse1 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode8481100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 4ZM01 Filter/regulator/smøreapparat 5 Til 150 Psi | AE2VAB 4ZM015 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM03 Filter/regulator/smøreapparat 5 Til 150 Psi
6 782 NOK / enhet