ARO Filterregulator smøremidler (FRL)

FRL-er er enkeltenheter som består av et filter, regulator og smøreapparat for å regulere lufttrykket, filtrere ut forurensninger og smøre trykkluft for å redusere friksjonen i trykkluftsystemer. Disse ARO-pumpe FRL-ene har skåler laget av metall/metall med siktglass/polykarbonat for å sikre utmerket termisk isolasjon og motstand mot UV-stråling. Disse ARO-pumpe-FRL-ene har en maksimal strømningshastighet på 215 cfm og tilbys i høyder på 6.2, 8.21, 9.91, 11 og 13.6 tommer.

filtre

ARO -

Filter/Regulator/Smøreapparater

StilModellAntall stykkerJusteringsområdeSkålmaterialeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseSkålstørrelseSakPris (eks. mva)
AC38231-810-------Filter / regulator / smøremiddel4 362NOK
BC38221-610-------Filter / regulator / smøremiddel3 881NOK
CC38331-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 8 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 549NOK
CC38351-61020 til 140 psiMetal9.96 "3.55 "3 / 4 "PT2.4 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 582NOK
DC38451-61020 til 140 psiMetall med Sight Glass13.6 "7.3 "3 / 4 "PT5.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel9 298NOK
CC38351-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 4 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 284NOK
EC38341-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "1 / 2 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 593NOK
CC38231-61020 til 140 psiMetal8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 196NOK
FC38121-60020 til 140 psipolykarbonat6.2 "3.11 "1 / 4 "PT0.5 oz.Filter / regulator og smøremiddel2 835NOK
CC38221-60020 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "1 / 4 "PT1.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel3 871NOK
GC38231-60020 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel4 195NOK
CC38341-61020 til 140 psiMetal9.96 "3.55 "1 / 2 "PT2.4 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 532NOK
CC38331-61020 til 140 psiMetal9.96 "3.55 "3 / 8 "PT2.4 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 688NOK
DC38461-61020 til 200 psiMetall med Sight Glass13.6 "7.3 "1 "PT5.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel9 293NOK
HC38461-81030 til 200 psiMetall med Sight Glass11 "11.1 "1 "PT5.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel9 195NOK
IC38451-81030 til 200 psiMetall med Sight Glass11 "11.1 "3 / 4 "PT5.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel10 570NOK
JC38221-81030 til 140 psiMetal8.21 "3.27 "1 / 4 "PT1.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 207NOK
JC38231-80030 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 018NOK
JC38331-80030 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 8 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 185NOK
JC38341-80030 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "1 / 2 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 183NOK
JC38351-80030 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 4 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 497NOK
JC38121-80030 til 140 psipolykarbonat6.2 "3.11 "1 / 4 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel2 490NOK
JC38221-80030 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "1 / 4 "PT1.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 419NOK
JC38331-81030 til 140 psiMetal9.96 "3.55 "3 / 8 "PT2.4 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 715NOK
JC38341-81030 til 140 psiMetal9.96 "3.55 "1 / 2 "PT2.4 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 370NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?