Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO C38461-610 1-Inch NPT Filter / Regulator And Lubricator, 208 cfm | AE8ELW 6CRP0

ARO C38461-610 1-tommers NPT-filter / regulator og smøreapparat, 208 cfm

På lager
Vare: AE8ELW Modell: C38461-610Kryssreferanse: 6CRP0
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
9 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator og smøremiddel
Justeringsknottstandard
Justeringsområde0 til 200 psi
SkålmaterialeMetall med Sight Glass
Skålstørrelse5.3 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme208 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Antall stykker2
Total høyde13.6 "
Samlet bredde7.3 "
Rørstørrelse1 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8481100040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • ARO-Flo 3000 Series FRL (Filter Regulator Lubricator)-enhet designet for å fjerne vann, olje og faste partikler (støv, smuss og rust) fra trykkluftsystemer
    • Innfelt, innstillbar manometervifte viser det spesifikke trykkområdet som trengs for en bestemt applikasjon
    • Designet med integrerte sikkerhetsfunksjoner som låseskåler og tydelige flerspråklige markeringer


    Hvordan monteres ARO-Flo C38461-610 FRL-er
    De kan enkelt monteres ved hjelp av modulære avstandssett (panelmuttere er ikke inkludert).

    Kan ARO-Flo FRL-er monteres på vegg
    Ja, en standard T-brakett veggfeste er tilgjengelig med hver enhet.

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerJusteringsområdeSkålmaterialeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseSkålstørrelseSakPris
ARO C38121-600 Filter/regulator og smøreapparat 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 til 140 psipolykarbonat6.2 "3.11 "1 / 4 "PT0.5 oz.Filter / regulator og smøremiddel2 835 NOK
ARO C38221-600 Filter/regulator og smøreapparat 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "1 / 4 "PT1.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel3 871 NOK
ARO C38231-600 Filter/regulator og smøreapparat 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel4 195 NOK
ARO C38331-600 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 8 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 549 NOK
ARO C38341-600 Filter/regulator/smøreapparat 1/2 Tommer Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "1 / 2 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 593 NOK
ARO C38351-600 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 4 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 284 NOK
ARO C38231-610 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 til 140 psiMetal8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO C38461-610 1-tommers NPT-filter / regulator og smøreapparat, 208 cfm
9 293 NOK / enhet