Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 3JM3 Truflate-kobling, 3/8 tommer M-NPTF, stål | AE3DBP 5CGX9

DIXON 3JM3 Truflate-kobling, 3/8 tommer M-NPTF, stål

På lager
Vare: AE3DBP Modell: 3JM3Kryssreferanse: 5CGX9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeBiler
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press500 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingPris
DIXON 3JF3 Truflate-kobling, 3/8 tommer NPTF, stål | AE3DBM 5CGX7 3JF3(F) PT266NOK
DIXON 3JB3 Truflate-kobling, 3/8 tommers Push-Loc, stål | BX6PVP 3JB3-324NOK
RFQ
DIXON 3JF2 Truflate-kobling, 1/4 tomme NPTF, stål | BX6PVQ 3JF2-291NOK
RFQ
DIXON 3JB2 Truflate-kobling, 1/4 tomme Push-Loc, stål | BX6PVR 3JB2-350NOK
RFQ
DIXON 3JF4 Truflate-kobling, 1/2 tomme NPTF, stål | BX6PVT 3JF4-343NOK
RFQ
DIXON 3JS4 Truflate-kobling, 1/2 tommers mothake, stål | BX6PVU 3JS4-323NOK
RFQ
DIXON 3JM2 Truflate-kobling, 1/4-tommers M-NPTF, stål | BX6PVV 3 2 JMXNUMX-274NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 3JM3 Truflate-kobling, 3/8 tommer M-NPTF, stål
233NOK / enhet