Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO C38121-600 Filter/regulator og smøreapparat 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4

ARO C38121-600 Filter/regulator og smøreapparat 44 Cfm

På lager
Vare: AD9CQK Modell: C38121-600Kryssreferanse: 4PJL4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator og smøremiddel
Justeringsknottstandard
Justeringsområde0 til 140 psi
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse0.5 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme44 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Antall stykker2
Total høyde6.2 "
Samlet bredde3.11 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerJusteringsområdeSkålmaterialeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseSkålstørrelseSakPris
ARO C38221-600 Filter/regulator og smøreapparat 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "1 / 4 "PT1.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel4 261 NOK
ARO C38231-600 Filter/regulator og smøreapparat 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel4 618 NOK
ARO C38331-600 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 8 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 008 NOK
ARO C38341-600 Filter/regulator/smøreapparat 1/2 Tommer Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "1 / 2 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 057 NOK
ARO C38351-600 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 4 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 817 NOK
ARO C38231-610 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 til 140 psiMetal8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 462 NOK
ARO C38331-610 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQT 4PJN3 C38331-61020 til 140 psiMetal9.96 "3.55 "3 / 8 "PT2.4 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO C38121-600 Filter/regulator og smøreapparat 44 Cfm
3 014 NOK / enhet