Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO C38341-810 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CRE 4PJP6

ARO C38341-810 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi

På lager
Vare: AD9CRE Modell: C38341-810Kryssreferanse: 4PJP6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 911 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator / smøremiddel
Justeringsknottstandard
Justeringsområde0 til 140 psi
SkålmaterialeMetal
Skålstørrelse2.4 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme150 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Antall stykker3
Total høyde9.96 "
Samlet bredde3.55 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8481100040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerJusteringsområdeSkålmaterialeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseSkålstørrelseSakPris
ARO C38121-600 Filter/regulator og smøreapparat 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 til 140 psipolykarbonat6.2 "3.11 "1 / 4 "PT0.5 oz.Filter / regulator og smøremiddel3 014 NOK
ARO C38221-600 Filter/regulator og smøreapparat 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "1 / 4 "PT1.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel4 261 NOK
ARO C38231-600 Filter/regulator og smøreapparat 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 til 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator og smøremiddel4 618 NOK
ARO C38331-600 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 8 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 008 NOK
ARO C38341-600 Filter/regulator/smøreapparat 1/2 Tommer Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "1 / 2 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 057 NOK
ARO C38351-600 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 til 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 4 "PT1.9 oz.Filter / regulator / smøremiddel5 817 NOK
ARO C38231-610 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 til 140 psiMetal8.21 "3.27 "3 / 8 "PT1.3 oz.Filter / regulator / smøremiddel4 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO C38341-810 Filter/regulator/smøreapparat 0 Til 140 Psi
5 911 NOK / enhet