kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium , Rammemateriale: Cast Iron , Isolasjonsklasse: F , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motorakseldesign: JP gjenget , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1.25 "
Egenskaper
- De har et TEFC (helt lukket viftekjølt) kabinett, som forhindrer fri luftutveksling mellom interiøret og eksteriøret. Den kjøler ned motorviklingene ved hjelp av en utvendig vifte ved overoppheting.
- De har et overdimensjonert kulelager som viser lavt friksjonstap, fungerer godt på høyhastighetsoperasjoner og er kompatibelt med et bredt temperaturområde.
- Modeller som f. 254TTFCD6037, har en C-face-monteringsdesign som muliggjør direkte kobling med utstyret, og motoren er utkraget ved hjelp av en kraftig flens.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan vedlikeholde motoren?
For å holde motoren i gang jevnt, bruk permanent smurte forseglede lagre for å arbeide på overbelastning og redusere friksjonen.
Hva er IP55-klassifiseringen?
IP55-klassifisering beskytter mot støv og vannstråler fra alle retninger.
Hva er klasse F isolasjon?
Motorer med klasse F-isolasjon tåler en maksimal temperaturklassifisering på 155 grader C. Den kan forsterkes med lim, silikon og alkydharpikslakk med høyere termisk utholdenhet for å motstå skade.