MARATHON MOTORER 256TTFCD6037 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 20hk 230/460v | AF8PVE 29FH46 / GT3425A / 256TTFCA6037

MARATHON MOTORS 256TTFCD6037 Tettkoblet pumpemotor 3-faset Tefc 20hk 230 / 460v

På lager
Vare: AF8PVE Modell: 256TTFCD6037Kryssreferanse: 29FH46 / GT3425A / 256TTFCA6037

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame256JP
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning48.5/24.2
HP20
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel22.187
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1773
Nominell effektivitet93%
Total lengde30 11 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde8.187 "
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 132.9615
Skipets høyde (cm)71.48
Skipets lengde (cm)80.7
Skipets bredde (cm)71.2
HS kode8501528040

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeAksel lengdeSpenningHPHzPris
MARATHON MOTORS 213TTFBD6012 Tettkoblet pumpemotor 3-fase Tefc 7-1/2hk | AF8PUP 29FH32 / GT3415A / 213TTFB6012 213TTFBD601224 9 / 16 "213JP17.4/8.73001-36008.187 "230/4607.550/6022 524 NOK
MARATHON MOTORER 254TTFCD6037 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 15hk 230/460v | AF8PVA 29FH42 / GT3422A / 254TTFCA6037 254TTFCD603729.5 "254JP37.0/18.51701-18008.187 "230/4601550/6036 040 NOK
MARATHON MOTORS 256TTFCD6012 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 20hk 230/460v | AF8PVC 29FH44 / GT3424A / 256TTFCA6012 256TTFCD601230 11 / 16 "256JP46.0/23.03001-36008.187 "230/4602050/6038 609 NOK
MARATHON MOTORER 284TTFCD6013 Tettkoblet pumpemotor 3-fase Tefc 25hk 575v | AF8PVH 29FH49 / GT3527A / 284TTFCA6013 284TTFCD601333 13 / 16 "284JP22.43001-36008.125 "57525602 970 NOK
MARATHON MOTORER 284TTFCD6037 Nærkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 25hk 230/460v | AF8PVJ 29FH50 / GT3428A / 284TTFCA6037 284TTFCD603733 13 / 16 "284JP61.0/30.51701-18008.125 "230/4602550/6052 471 NOK
MARATHON MOTORER 286TTFCD6012 Tettkoblet pumpemotor 3-fase Tefc 30hk 230/460v | AF8PVL 29FH52 / GT3430A / 286TTFCA6012 286TTFCD601235 "286JP68.0/34.03001-36008.125 "230/4603050/6050 959 NOK
MARATHON MOTORER 286TTFCD6037 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase Tefc 30hk 230/460v | AF8PVN 29FH54 / GT3431A / 286TTFCA6037 286TTFCD603735 "286JP73.0/36.51701-18008.125 "230/4603050/6056 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTFCD6037 Tettkoblet pumpemotor 3-faset Tefc 20hk 230 / 460v
39 811 NOK / enhet