PENTEK Filterpatroner

Brukes som forfiltreringsenheter i de fleste vannbehandlingssystemer og kjeler for å fjerne sedimenter, klorsmak og lukt. Tilgjengelig i forskjellige filtermedier, filternettstørrelser og strømningshastigheter

filtre

PENTEK -

Plisserte filterpatroner

StilModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeInne i Dia.mikronUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A255492-75Cellulosepolyester15 GPM9.75 "1"504.5 "278NOK
B255496-75Cellulosepolyester20 gpm20 "1"504.5 "512NOK
C155017-75polyester12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "153NOK
D155101-75polyester25 gpm9.75 "3 / 4 "304.5 "348NOK
PENTEK -

Vannfilterpatroner

Pentek vannfilterpatroner er designet for effektivt å sile ut sand, silt og andre forurensninger fra vann. Disse patronene har en plissert design som maksimerer smussholdningskapasiteten i sterkt forurensede systemer. De kan fjerne forurensninger i størrelser opp til 50 mikron og er tilgjengelig i cellulosepolyester, karbonblokk og polypropylenvarianter på Raptor Supplies.

StilModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A155305-75Cellulose35 gpm20 "145 Grader F204.5 "305NOK
B255483-75Cellulosepolyester5 gpm9.75 "125 Grader F202.875 "104NOK
C255495-75Cellulosepolyester20 gpm20 "125 Grader F204.5 "509NOK
D155053-75polyester25 gpm9.75 "125 Grader F504.5 "260NOK
PENTEK -

Filterpatroner

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A155141-75750NOK 1
BSF500-9.8BC444DB-751 225NOK 1
BSF10-9.8BC444DB-752 516NOK 1
C255493-75653NOK 1
D255677-75623NOK 1
ESF120-20BC444DB-753 066NOK 1
ESF20-20BC444DB-754 572NOK 1
FSF500-30BC444DB-754 222NOK 1
G155634-75150NOK 1
BSF120-9.8BC444DB-751 361NOK 1
H155416-75235NOK 1
I155770-75362NOK 1
FSF40-30BC444DB-753 820NOK 1
BSF75-9.8BC444DB-751 435NOK 1
ESF700-20BC444DB-754 222NOK 1
FSF120-30BC444DB-755 241NOK 1
J155360-75478NOK 1
ESF150-20BC444DB-752 477NOK 1
K255681-75226NOK 1
L155169-75244NOK 1
M255490-75269NOK 1
N255671-75201NOK 1
BSF840-9.8BC444DB-751 218NOK 1
O555225-75134NOK 1
P155548-75599NOK 1
PENTEK -

Smelteblåste filterpatroner

StilModellStrømningshastighetHøydePris (eks. mva)
A555441-755.00 GPM10 "81NOK
B455894-7510.00 gpm20 "141NOK
B555442-7510.00 gpm20 "138NOK
PENTEK -

Karbonfilterpatron

StilModellFilter MediaStrømningshastighetInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.mikronredusererPris (eks. mva)
AC232X10TA-75Karbonblokk1 gpm1"15 psi180 Grader F10Bly, cyste, klorsmak og lukt248NOK
B255416-75Granulært aktivert karbon0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 Grader F1Kloramin smak og lukt358NOK
C155155-75Granulært aktivert karbon1 gpm3 / 4 "-125 Grader F20Klorsmak og lukt, MTBE og noen VOC-er169NOK
PENTEK -

Filterpatron, 4-1/2 tommers diameter, 9-7/8 tommers høyde, 10.00 Gpm strømningshastighet

ModellSakPris (eks. mva)
155357-75CD3KAW252NOK
PENTEK -

Termisk bundet filterpatron, 2-3/8 tommers diameter, 2 Gpm

ModellSakPris (eks. mva)
155749-75CD3KAG83NOK
PENTEK -

Spunnet bonded Cartridge 2 Gpm 5 Mic

ModellSakPris (eks. mva)
155030-43AC9DBC77NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?