Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 155101-75 Plissépatron 25 gpm 30 Mic | AD6VWR 4BA88

PENTEK 155101-75 Plissépatron 25 gpm 30 Mic

På lager
Vare: AD6VWR Modell: 155101-75Kryssref.: 4BA88
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filterpatron
Filter Mediapolyester
Strømningshastighet25 gpm
Høyde9.75 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Temp.125 Grader F
mikron30
Utenfor Dia.4.5 "
reduserersediment

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeInne i Dia.mikronUtenfor Dia.Pris
PENTEK 155017-75 Plissépatron 12 gpm 30 Mic | AD6VWP 4BA85 155017-75polyester12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "138NOK
PENTEK 255492-75 Plissépatron 15 gpm 50 Mic | AD9BNN 4PAY3 255492-75Cellulosepolyester15 GPM9.75 "1"504.5 "251NOK
PENTEK 255496-75 Plissépatron 20 gpm 50 Mic | AD9BNP 4PAY5 255496-75Cellulosepolyester20 gpm20 "1"504.5 "462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 155101-75 Plissépatron 25 gpm 30 Mic
314NOK / enhet