Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 255495-75 Plissert kassett 20 Gpm 20 Mic | AD9BUU 4PCC7

PENTEK 255495-75 Plissépatron 20 Gpm 20 Mic

På lager
Vare: AD9BUU Modell: 255495-75Kryssreferanse: 4PCC7
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filterpatron
Filter MediaCellulosepolyester
Strømningshastighet20 gpm
Høyde20 "
Inne i Dia.1"
Maks. Temp.125 Grader F
mikron20
Utenfor Dia.4.5 "
reduserersediment

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.Pris
PENTEK 155053-75 Plissert kassett 25 Gpm 50 Mic | AD6VWQ 4BA87 155053-75polyester25 gpm9.75 "125 Grader F504.5 "260NOK
PENTEK 155305-75 Plissert filterpatron 20 tommers 20 mikrofon | AD6VWU 4BA91 155305-75Cellulose35 gpm20 "145 Grader F204.5 "305NOK
PENTEK 255483-75 Plissert kassett 5 Gpm 20 Mic | AD9BUT 4PCC6 255483-75Cellulosepolyester5 gpm9.75 "125 Grader F202.875 "104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 255495-75 Plissépatron 20 Gpm 20 Mic
509NOK / enhet