PRECISION BRAND Følermålersett

Designet for måling av spaltebredder og klaring; har avrundede ender og glatte kanter for operatørsikkerhet. Leveres med et vinyldeksel for beskyttelse mot rust og forlenger bladets levetid. Tilgjengelig i pakker med 13 og 20 stk

filtre

PRECISION BRAND -

Feeler Gage Set 13 stk

StilModellBladlengdePris (eks. mva)
A789055"612NOK
A7890012 "828NOK
PRECISION BRAND -

Følermålersett

StilModellBladlengdeMaterialeTemperTykkelsePris (eks. mva)
A197405"Fjærstål med høy karbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm. 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm513NOK
B777505"301 rustfritt stålRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm2 289NOK
C767405"260 Legerings messing30T skala 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm1 688NOK
D1999012 "Fjærstål med høy karbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm. 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm1 616NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?