Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKE 76740 Feeler Gage Sett 20 Pc | AE7EBM 5XB99

PRECISION BRAND 76740 Feeler Gage-sett 20 stk

På lager
Vare: AE7EBM Modell: 76740Kryssreferanse: 5XB99
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
1 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølemålersett
Bladlengde5"
Bladbredde1 / 2 "
Materiale260 Legerings messing
Antall stykker20
Temper30T skala 56-78
Tykkelse0.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm
Tykkelsesområde (in.)0.001 til 0.030

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeMaterialeTemperTykkelsePris
PRESISION MERKE 19740 Feeler Gage Sett 20 Pc | AE7EGL 5XE66 197405"Fjærstål med høy karbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm. 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm513NOK
PRESISION MERK 19990 Feeler Gage Set 20 Pc | AE7EGW 5XE75 1999012 "Fjærstål med høy karbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm. 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm1 616 NOK
PRESISION MERKE 77750 Feeler Gage Sett 20 Pc | AE7FXE 5XU51 777505"301 rustfritt stålRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm2 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 76740 Feeler Gage-sett 20 stk
1 688 NOK / enhet