Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKE 78900 Feeler Gage Sett 13 Pc | AE7FXF 5XU52

PRECISION BRAND 78900 Feeler Gage-sett 13 stk

På lager
Vare: AE7FXF Modell: 78900Kryssreferanse: 5XU52
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
828NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølemålersett
Bladlengde12 "
Bladbredde1 / 2 "
FARGEGul Lilla Rød Grønn Brunblå Matt Brun Svart Rosa Gul Hvit Korall
MaterialePlast
Antall stykker13
Tykkelse0.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.191 mm 0.254 mm 0.318 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.762 mm
Tykkelsesområde (in.)0.001 til 0.030

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdePris
PRESISION MERKE 78905 Feeler Gage Sett 13 Pc | AE7FXG 5XU53 789055"612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 78900 Feeler Gage-sett 13 stk
828NOK / enhet