PROTO Øyebolter

filtre

Proto eye bolts are used as a connection point for pulling, pushing, rigging, anchoring or hoisting cables and wires. They have a shank for anchoring equipment or structures and a ring at the top to...Les mer
PROTO -

Øyeboltløfter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.SakTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AJ940221"1-11 / 16 "Øyebolt3.5 "3 / 8 "1.25 "1.25 "3 / 8-16116NOK
BJ940231-1 / 16 "1-13 / 16 "Øyebolt3.75 "7 / 16 "1.375 "1.375 "7 / 16-14111NOK
BJ940271.5 "2-13 / 16 "Øyebolt5.5 "3 / 4 "2"2"3 / 4-10281NOK
BJ940291.75 "3-9 / 16 "Øyebolt6.5 "1"2.5 "2.5 "1-8518NOK
BJ940261.375 "2-9 / 16 "Øyebolt4.75 "5 / 8 "1.75 "1.75 "5 / 8-11236NOK
BJ940251.375 "2-9 / 16 "Øyebolt4.75 "9 / 16 "1.75 "1.75 "9 / 16-12-
RFQ
CJ940281.625 "3.187 "Øyebolt5.75 "7 / 8 "2.25 "2.25 "7 / 8-9-
RFQ
BJ940302"4-1 / 16 "Øyebolt7.5 "1.125 "2.75 "2.75 "8597NOK
BJ940322.5 "5.187 "Øyebolt9.5 "1.5 "3.5 "3.5 "7-
RFQ
BJ940332.75 "6"Øyebolt10.75 "1.75 "3.75 "3.75 "62 541NOK
BJ940312.187 "4.437 "Øyebolt8.25 "1.25 "3"3"8-
RFQ
BJ940343.25 "6.875 "Øyebolt11.75 "2"4"4"2.51 889NOK
BJ940217 / 8 "1.437 "Øyebolt3"5 / 16 "1.125 "1.125 "5 / 16-18110NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?