ZOELLER Eksplosjonsbeskyttede nedsenkbare pumper

Brukes i oljeskifteanlegg, flyplasshengere og andre farlige steder som inneholder eksplosive gasser eller gasser. Har en korrosjonsbestandig støpejernskropp med pulverlakkert epoksyfinish og en vertikal bryter med messingflottør for automatisk drift

filtre

ZOELLER -

Automatiske eksplosjonsbeskyttede nedsenkbare kloakkpumper

StilModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris (eks. mva)
AMX16110015.59324.5 "1/2Bronse3 / 4 "56 ft.56 413NOK
BMX2921401512424.5 "1/2Bronse2"42 ft.55 441NOK
CDX2841798.915725.187 "1Cast Iron2"35 ft.57 626NOK
BDX29521417.119924.5 "2Bronse2"75 ft.59 835NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?