THOMSON Elektromekaniske aktuatorer

filtre

StilModellKondensator inkludertKondensator påkrevdForsterker med full belastningTiltrukket lengdeReise~~POS=TRUNCSpenningPris (eks. mva)
AK2XG20-24V-08NeiNei1316 "8"24 VDC17 758NOK
AK2XG20-24V-06NeiNei1314 "6"24 VDC17 758NOK
AK2XG20-12V-08NeiNei2516 "8"12 VDC17 758NOK
AK2XG20-115V-08JaJa519 "8"115 VAC27 382NOK
AK2XG20-230V-06JaJa517 "6"230 VAC26 501NOK
AK2XG20-230V-08JaJa519 "8"230 VAC26 544NOK
THOMSON -

Lineær aktuator

StilModellSkruetypeBearing TypeKondensator inkludertSpeedReise~~POS=TRUNCSpenningKondensator påkrevdFinishPris (eks. mva)
AK2G20-12V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt4"12 VDCNeiPulverlakk12 086NOK
AK2G20-12v-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt6"12 VDCNeiPulverlakk12 086NOK
AK2G20-24V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt4"24 VDCNeiPulverlakk11 315NOK
AK2G20-24V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt6"24 VDCNeiPulverlakk11 315NOK
AK2G20-24V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt8"24 VDCNeiPulverlakk11 315NOK
AK2G20-24V-BR-12AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt12 "24 VDCNeiPulverlakk12 086NOK
AK2G20-24V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt18 "24 VDCNeiPulverlakk13 227NOK
AK2G20-115V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballJa30 tommer / minutt8"115 VACJaPulverlakk20 930NOK
AK2G20-115V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballJa30 tommer / minutt18 "115 VACJaPulverlakk20 565NOK
AK2G10-230V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt4"230 VACJaPulverlakk19 245NOK
AK2G20-230V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballJa30 tommer / minutt6"230 VACJaPulverlakk20 222NOK
AK2G20-230V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballJa30 tommer / minutt18 "230 VACJaPulverlakk20 565NOK
AK2G10-12V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt4"12 VDCNeiPulverlakk12 641NOK
AK2G10-12V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt6"12 VDCNeiPulverlakk11 621NOK
AK2G20-12V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt8"12 VDCNeiPulverlakk12 086NOK
AK2G10-12V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt8"12 VDCNeiPulverlakk11 621NOK
AK2G10-115V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt6"115 VACJaPulverlakk18 016NOK
AK2G10-115V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt8"115 VACJaPulverlakk19 245NOK
AK2G10-115V-BR-12AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt12 "115 VACJaPulverlakk19 245NOK
AK2G10-115V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt18 "115 VACJaPulverlakk19 599NOK
AK2G20-115V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballJa30 tommer / minutt4"115 VACJaPulverlakk20 222NOK
AK2G10-230V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt6"230 VACJaPulverlakk19 245NOK
AK2G10-230V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt8"230 VACJaPulverlakk19 245NOK
BM1-D012-0100-A02-LNAcmeDobbel firringNei30 tommer / minutt2"12 VDCNeiAnodisert6 606NOK
BM1-D012-0100-A04-LNAcmeDobbel firringNei30 tommer / minutt4"12 VDCNeiAnodisert6 606NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?