Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WARNER LINEÆRE AKTUATORER M1-D012-0100-A02-LN Lineær aktuator 100 Lb 12vdc Travel 2 In | AA8JUH 18G681

THOMSON M1-D012-0100-A02-LN Lineær aktuator 100 Lb 12vdc Travel 2 In

På lager
Vare: AA8JUH Modell: M1-D012-0100-A02-LNKryssref.: 18G681 / 5FTD3
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
5 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær aktuator
Omgivelsestemp. Maks (C / F)65 grader C / 150 grader F
Bearing TypeDobbel firring
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevdNei
Drive SystemGear
Duty Cycle25%
VedleggstypeHelt lukket ikke-ventilert
FinishAnodisert
Forsterker med full belastning4.5
GearsPulverisert metall
Housing MaterialAluminum
Endebryter typeFikset
Maks. Omgivelsestemp.65 grader C / 150 grader F
Motor TypePermanent magnet
Monteringstypeclevis
GrooveDelrin
MuttermaterialeDelrin
Nominell belastning (lb)100
Tiltrukket dimensjon (in.)6.22
Tiltrukket lengde6.25 "
SkruetypeAcme
Speed30 tommer / minutt
Slaglengde2"
Termisk beskyttelseAuto
OversetterrørAluminium
Reise~~POS=TRUNC2"
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483405010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilbakemeldingssignal (nei)
    • Gear Case Type (Parallell spur)
    • Tetningsføringsmateriale (Delrin)

Produktvarianter

ProduktModellSkruetypeBearing TypeKondensator inkludertSpeedReise~~POS=TRUNCSpenningKondensator påkrevdFinishPris
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-04 Lineær aktuator 12vdc Travel 4 Tommer | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt4"12 VDCNeiPulverlakk14 046 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-06 Lineær aktuator, 12 VDC, Travel 6 Tommer | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt6"12 VDCNeiPulverlakk10 851 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-08 Lineær aktuator 12vdc Travel 8 Tommer | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt8"12 VDCNeiPulverlakk10 851 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-12 Lineær aktuator 12vdc Travel 12 Tommer | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt12 "12 VDCNeiPulverlakk10 851 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-18 Lineær aktuator 12vdc Travel 18 Tommer | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt18 "12 VDCNeiPulverlakk11 384 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G20-12V-BR-04 Lineær aktuator 12vdc Travel 4 Tommer | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt4"12 VDCNeiPulverlakk11 287 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G20-12v-BR-06 Lineær aktuator 12vdc Travel 6 Tommer | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt6"12 VDCNeiPulverlakk11 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON M1-D012-0100-A02-LN Lineær aktuator 100 Lb 12vdc Travel 2 In
5 961 NOK / enhet