Elektriske ventilaktuatorer

filtre

APOLLO VALVES -

Klasse 2000 aktuatorer

StilModellPris (eks. mva)
A3R88508B72 542NOK
B3RACL2000XUL3109 918NOK
A3R88150B64 720NOK
A3R88317B88 349NOK
B3R88646B73 434NOK
B3R88762B58 387NOK
B3R88686B56 815NOK
A3R88504B69 591NOK
B3RACL2000WU290 505NOK
A3R88772B69 323NOK
B3R88593B68 831NOK
B3RACL2000WU2Z99 575NOK
B3R88127B64 364NOK
A3R88048B56 815NOK
A3R88329B60 525NOK
A3R88223B61 418NOK
B3RACL2000WUL3100 799NOK
BANJO FITTINGS -

Elektrisk ventilaktuator

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AEV3303-3 835NOK
RFQ
AEV3100-3 487NOK
RFQ
AEV3305-3 723NOK
RFQ
AEV33243D-4 738NOK
RFQ
AEV4300141 1/2 lbs.6 125NOK
RFQ
AVE4984N3 / 4 "3 835NOK
RFQ
AEV33243C3 / 4 "4 738NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AEV332423 610NOK
RFQ
AEV33243 610NOK
RFQ
MILWAUKEE VALVE -

Mc Series aktuator

StilModellPris (eks. mva)
AMCRB675N7HT72 421NOK
AMCR300I-24VAC28 329NOK
AMCRB300IN7HT56 429NOK
AMCRB675IVP1107 432NOK
AMCR200IVP1TX82 987NOK
AMCR200IVP162 369NOK
AMCR200I230VAC28 329NOK
AMCR200I24VACHT29 642NOK
AMCR300I-24VDC28 329NOK
AMC75S5HT23 188NOK
AMCR300IHT30 727NOK
AMCR675I39 694NOK
AMCR675I-24VDC43 863NOK
AMCR675IN4750 773NOK
AMCSRE10002S-FO418 763NOK
AMCSRE20097 151NOK
AMCRB300I-HT45 349NOK
AMC7515 757NOK
AMCSRE600209 952NOK
AMCR675I24VAC2S48 719NOK
AMCR675IN47HT57 971NOK
AMCR675IN750 773NOK
AMCR675IN7HT57 972NOK
AMCR675IN7HT24VA62 140NOK
AMCR675IVP1TX104 462NOK
StilModellKontrolltypemoment~~POS=TRUNCSpenning (AC)Pris (eks. mva)
ACT2DCN2S5C---2 583NOK
ACT1AAN12 Poeng8 Nm-943NOK
ACT1CAN12 Poeng8 Nm24 VAC943NOK
ACT2ACM22/3 poeng11 Nm230 VAC2 290NOK
ACT1DCN02/3 poeng8 Nm-1 815NOK
ACT2CCM22/3 poeng11 Nm24 VAC2 371NOK
ACT2DCN22/3 poeng11 Nm-2 202NOK
ACT3ACM22/3 poeng22 Nm230 VAC3 163NOK
ACT3CCM22/3 poeng22 Nm24 VAC3 215NOK
ACT3DCN22/3 poeng22 Nm-3 143NOK
ACT4ACM22/3 poeng40 Nm230 VAC4 423NOK
ACT4CCM22/3 poeng40 Nm24 VAC4 578NOK
ACT1ABN13 poeng8 Nm-983NOK
ACT1CBN13 poeng8 Nm24 VAC1 064NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
ACP5D2-922NOK
ACP-KI09-105NOK
ACP-RN00-134NOK
ACP5C324V778NOK
ACP5C224V778NOK
ACP5B3110V778NOK
ACP5B2110V778NOK
ACP5A3230V778NOK
ACP5A2230V778NOK
JOHNSON CONTROLS -

Flytende aktuator 53 Moment

ModellSakPris (eks. mva)
M9106-AGC-5AD4HFF1 840 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Elektrisk aktuator, Feilsikker, Spring Return

ModellSakPris (eks. mva)
FQ18CE2QQE425 331 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Elektrisk aktuator, Feilsikker, Vårretur, Feil mot klokken

ModellSakPris (eks. mva)
FQ8(FCCW)CE2QQH212 011 NOK
HAYWARD -

Elektrisk aktuator 140 In.-lb. On-off 115vac

ModellSakPris (eks. mva)
EAU29AB6RNQ7 566 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Elektrisk ventilaktuator, 90 tommers lb, proporsjonal

ModellSakPris (eks. mva)
VA-7152-1001AD4HPC4 676 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Elektrisk aktuator, Feilsikker, Spring Return

ModellSakPris (eks. mva)
FQ4CE2QQF274 550 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Elektrisk aktuator, Feilsikker, Spring Return

ModellSakPris (eks. mva)
FQ8CE2QQG299 394 NOK
HONEYWELL -

Elektrisk aktuator, Spdt-brytertype, 24VAC, -5 til 140 grader. F, 175 In-Lbs. Dreiemoment

ModellSakPris (eks. mva)
MN6120A1002CH9AJV5 225 NOK
12

Elektriske ventilaktuatorer

Elektriske ventilaktuatorer er elektromekaniske apparater som brukes til å fjernstyre ventiler for kvart omdreining, for eksempel kule- og spjeldventiler. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av elektriske ventilaktuatorer fra merker som Johnson Controls, Siemens og Hayward. Elektriske ventilaktuatorer fra Johnson Controls har en direkte koblet design som ikke krever ekstra veivarm eller kobling. De kommer med en elektrisk stalldeteksjonsmekanisme som beskytter mot overbelastningsforhold i alle rotasjonsvinkler og grafittforsterkede PTFE-seter for slitestyrke. Disse aktuatorene har smidd messingkonstruksjon, statisk trykkvurdering på 580 psig og lukketrykkvurdering på 200 psi for tett avstenging. Siemens elektriske ventilaktuatorer er ideelle for strømningskontroll av varmt og kaldt vann i HVAC-applikasjoner og har en minstestørrelse på 200 psi. Hver ventil i disse aktuatorene kommer med flere Cv-verdier for å oppnå presis kontroll og like prosentvise egenskaper som resulterer i lineær varmeoverføring for å maksimere temperaturkontrollen. De leveres med en universell monteringsplate som gir enkel service og reparasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?