MILWAUKEE VALVE FQ8(FCCW) elektrisk aktuator, feilsikker, fjærretur, feil mot klokken

På lager
Vare: CE2QQH Modell: FQ8(FCCW)

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

212 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.6615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee Valve FQ8 feilsikker elektrisk aktuator er ideell for drift av en ventil i raffinerier, kraftverk og vann- og avløpsvannbehandlingsanlegg. Denne aktuatoren i LB-serien installerer en ventil for å kontrollere lukking og åpning.

Egenskaper:

  • Milwaukee-ventil FQ8 FCCW feilsikker elektrisk aktuator lukkes og åpnes ved å trykke på en bryter.
  • Den har en fjær for å lukke aktuatoren/ventilen når strømmen er borte.
  • Denne elektriske aktuatoren med fjærretur har en NEMA 4/6-kapsling for håndtering av utendørsforhold.
  • Den har posisjonsindikering, reiseendebrytere og mekaniske posisjonsstopper for lang levetid og sikkerhet.
  • Denne feilsikre aktuatoren mot klokken har en syklustid på 28 sekunder, en lukketid på 6 sekunder og et dreiemomentbrudd på 720 lb-tommer.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • ISO

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Milwaukee Valve FQ8 feilsikre elektriske aktuatoren?

A.

  • Åpne den ønskede ventilen manuelt og fjern dens mekaniske stoppere.
  • Installer monteringsutstyret på ventilen og installer deretter denne elektriske aktuatoren med fjærretur til ventilen.
  • Fjern aktuatordekselet og koble det ved hjelp av koblingsskjemaet.
  • Slå den på og betjen ventilen til lukket eller åpen stilling mens du kontrollerer justeringen.
  • Dekk til enheten for å fullføre installasjonen.

Sp. Kan denne Milwaukee Valve FQ8 FCCW feilsikre elektriske aktuatoren håndtere overbelastning?

A. Denne elektriske aktuatoren med fjærretur har termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre skade på grunn av overoppheting. Denne aktuatoren kan også motstå stallforhold opp til en viss grad.

Sp. Krever denne elektriske aktuatoren med fjærretur regelmessig vedlikehold?

A. Milwaukee Valve FQ8 FCCW feilsikker elektrisk aktuator krever vanligvis ikke regelmessig vedlikehold. Men ved gjenmontering kan det kreve bruk av smøremidler.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE FQ8(FCCW) elektrisk aktuator, feilsikker, fjærretur, feil mot klokken
212 011 NOK / enhet