Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUB VENTILER CP5D2 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 24 VDC, 2 Leder | CF3ETF

RUB VALVES CP5D2 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 24 VDC, 2 Leder

På lager
Vare: CF3ETF Modell: CP5D2
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
922NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
moment~~POS=TRUNC5 Nm
Spenning (DC)24 VDC
Metalltråd2 ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1742

Produktdetaljer:

Rub-ventiler CP5D2 elektrisk aktuator brukes med RuB-aktiverbare ventiler opp til 5/4 tommers størrelse for å konvertere elektriske signaler til mekanisk bevegelse, slik at ventilen kan åpnes eller lukkes eksternt. Denne elektriske ventilaktuatoren brukes i mat- og drikke- og produksjonsindustrien.

Egenskaper:

  • Rub-ventiler CP5D2 elektrisk ventilaktuator har plasthus for termisk isolasjon og korrosjonsmotstand.
  • Den er utstyrt med mikrobrytere som betjenes for åpen-lukke-signaler og kan sende inntil 1A strøm for å sikre presis drift.
  • Denne elektriske ventilaktuatoren er direkte montert på ventilen for riktig akseljustering, noe som sikrer lang levetid.
  • Den har videre en visuell posisjonsindikator for å indikere den nøyaktige posisjonen.
  • Denne elektriske aktuatoren kan enkelt demonteres for manuell betjening.

Standarder og godkjenninger:

  • IP65

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstiden til den elektriske aktuatoren for Rub Valves CP5D2?

A.

  • 5 sek for 24VDC
  • 20 sek for 24VAC, 110 til 120VAC og 230VAC ved 50Hz

Sp. Hva er driftssyklusen til denne aktuatoren?

A. 60 %.

Q. Hva er arbeidstemperaturområdet til den elektriske aktuatoren for Rub Valves CP5D2?

A. -20 til 80 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
RUB VENTILER CP5A2 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 230V, 2 Leder | CF3ERZ CP5A2230V778NOK
RUB VENTILER CP5A3 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 230V, 3 Leder | CF3ETA CP5A3230V778NOK
RUB VENTILER CP5B2 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 110V, 2 Leder | CF3ETB CP5B2110V778NOK
RUB VENTILER CP5B3 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 110V, 3 Leder | CF3ETC CP5B3110V778NOK
RUB VENTILER CP5C2 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 24V, 2 Leder | CF3ETD CP5C224V778NOK
RUB VENTILER CP5C3 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 24V, 3 Leder | CF3ETE CP5C324V778NOK
RUB VENTILER CP-KI09 Compact Power elektrisk aktuator | CF3ETG CP-KI09-105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUB VALVES CP5D2 Elektrisk aktuator, 5 Nm dreiemoment, 24 VDC, 2 Leder
922NOK / enhet