Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD EAU29 Elektrisk aktuator 140 In.-lb. På-av 115vac | AB6RNQ 22C424

HAYWARD EAU29 Elektrisk aktuator 140 In.-lb. På-av 115vac

På lager
Vare: AB6RNQ Modell: EAU29Kryssreferanse: 22C424
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
7 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. Område40 grader til 140 grader F
Body Materialtermo
Syklus tid2-1 / 2 sek.
Dybde5"
Elektriske tilkoblingerKabel
KvalitetsvurderingNEMA 4 / 4x
Høyde7"
MonteringIkke ISO
SignaltypePå av
Slaggrad.90
moment~~POS=TRUNC140 tommer
Type aktuatorIkke-våren retur
Spenning115 VAC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ekstra bryter type (1 SPDT)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD EAU29 Elektrisk aktuator 140 In.-lb. På-av 115vac
7 566 NOK / enhet