Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUB VENTILER CT2DCN2 Elektrisk aktuator, 11 Nm dreiemoment, 24 VDC, 2/3 punkter | CF3ETR

RUB VALVES CT2DCN2 elektrisk aktuator, 11 Nm dreiemoment, 24 VDC, 2/3 punkter

På lager
Vare: CF3ETR Modell: CT2DCN2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Kontrolltype2/3 poeng
moment~~POS=TRUNC11 Nm
Spenning (DC)24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4748

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypemoment~~POS=TRUNCSpenning (AC)Pris
RUB VENTILER CT1AAN1 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 230V, 2 punkter | CF3ETJ CT1AAN12 Poeng8 Nm-943NOK
RUB VENTILER CT1ABN1 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 230V | CF3ETK CT1ABN13 poeng8 Nm-983NOK
RUB VENTILER CT1CAN1 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 24 VAC, 2 punkter | CF3ETL CT1CAN12 Poeng8 Nm24 VAC943NOK
RUB VENTILER CT1CBN1 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 24 VAC | CF3ETM CT1CBN13 poeng8 Nm24 VAC1 064 NOK
RUB VENTILER CT1DCN0 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 24 VDC | CF3ETN CT1DCN02/3 poeng8 Nm-1 815 NOK
RUB VENTILER CT2ACM2 Elektrisk aktuator, 11 Nm dreiemoment, 230 VAC, 50Hz | CF3ETP CT2ACM22/3 poeng11 Nm230 VAC2 290 NOK
RUB VENTILER CT2CCM2 Elektrisk aktuator, 11 Nm dreiemoment, 24 VAC, 50Hz | CF3ETQ CT2CCM22/3 poeng11 Nm24 VAC2 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUB VALVES CT2DCN2 elektrisk aktuator, 11 Nm dreiemoment, 24 VDC, 2/3 punkter
2 202 NOK / enhet