RUB VENTILER CT4CCM2 Elektrisk aktuator, 40 Nm dreiemoment, 24 VAC, 50Hz | CF3ETY

RUB VALVES CT4CCM2 elektrisk aktuator, 40 Nm dreiemoment, 24 VAC, 50 Hz

På lager
Vare: CF3ETY Modell: CT4CCM2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Kontrolltype2/3 poeng
moment~~POS=TRUNC40 Nm
Spenning (AC)24 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.0825

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypemoment~~POS=TRUNCSpenning (AC)Pris
RUB VENTILER CT1AAN1 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 230V, 2 punkter | CF3ETJ CT1AAN12 Poeng8 Nm-943NOK
RUB VENTILER CT1ABN1 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 230V | CF3ETK CT1ABN13 poeng8 Nm-983NOK
RUB VENTILER CT1CAN1 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 24 VAC, 2 punkter | CF3ETL CT1CAN12 Poeng8 Nm24 VAC943NOK
RUB VENTILER CT1CBN1 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 24 VAC | CF3ETM CT1CBN13 poeng8 Nm24 VAC1 064 NOK
RUB VENTILER CT1DCN0 Elektrisk aktuator, 8 Nm dreiemoment, 24 VDC | CF3ETN CT1DCN02/3 poeng8 Nm-1 815 NOK
RUB VENTILER CT2ACM2 Elektrisk aktuator, 11 Nm dreiemoment, 230 VAC, 50Hz | CF3ETP CT2ACM22/3 poeng11 Nm230 VAC2 290 NOK
RUB VENTILER CT2CCM2 Elektrisk aktuator, 11 Nm dreiemoment, 24 VAC, 50Hz | CF3ETQ CT2CCM22/3 poeng11 Nm24 VAC2 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUB VALVES CT4CCM2 elektrisk aktuator, 40 Nm dreiemoment, 24 VAC, 50 Hz
4 578 NOK / enhet