FLOJET Elektriske sprøytepumper

Designet for å generere differensialtrykk for å flytte sprayvæske fra en lagertank. Utstyrt med termisk beskyttede motorer med tetningsfri design for å fjerne plagsomme akseltetninger og forhindre lekkasje. Tilgjengelig i 35-100 psi varianter

filtre

FLOJET -

Elektriske sprøytepumper

StilModellMotor TypeBody MaterialMembranmaterialeSpenningBreddeSikringsforsterkerHøydeLengdePris (eks. mva)
A02130571GTEFCnylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "3 933NOK
B04300-528ATEFCpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "3 365NOK
A02100953GTENVpolypropylenSantopren115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "2 799NOK
CLF112301GTENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "1 799NOK
DD21X005ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "2 360NOK
E03501-503ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "2 062NOK
VERSA-MATIC -

Membranpumper

StilModellSakInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkPris (eks. mva)
ALF222201DMembranpumpe---6 13 / 16 "---1 109NOK
BD3231B5011AMembranpumpe---7 15 / 16 "---2 105NOK
FLOJET -

Automatisk behovsvannsystempumpe, LFP122202K, behovstrykkbryter, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
LFP122202KCP6BXJ1 845 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?