Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOJET 02100953G Pumpe Tepperenser | AC2YQA 2P795

FLOJET 02100953G Pumpe Tepperens

På lager
Vare: AC2YQA Modell: 02100953GKryssreferanse: 2P795

Få tak i det April 25, Torsdag
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
2 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sprøytepumpe
Body Materialpolypropylen
Sjekk ValveViton (R)
MembranmaterialeSantopren
GPM Maks.1.6
Høyde3.63 "
Inlet / Outlet3/8 FNPT
Lengde7.65 "
Maks. Press60 psi
Maks. Temp.140 F
Motor TypeTENV
Prime i Feet8
SelvansugendeJa
typenMembran
Spenning115 VAC
Bredde3.24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8424890000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Membrandesign (tosidig kammer)
    • GPM @ 0 PSI (1.6)
    • Trykk Av (60)
    • Trykk på (40)
    • Trykkbryter (fungerer etter behov)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBody MaterialMembranmaterialeSpenningBreddeSikringsforsterkerHøydeLengdePris
FLOJET 02130571G Pumpe Tepperenser | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCnylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "3 933 NOK
FLOJET LF112301G Landbrukssprøytepumpe 3/8 slangestang | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "1 799 NOK
FLOJET D21X005A Landbrukssprøytepumpe 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "2 360 NOK
FLOJET 03501-503A Landbrukssprøytepumpe 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "2 062 NOK
FLOJET 04300-528A Landbrukssprøytepumpe 1/2 slange mothake | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "3 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOJET 02100953G Pumpe Tepperens
2 799 NOK / enhet