Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOJET 04300-528A Landbrukssprøytepumpe 1/2 slange mothake | AC3XFT 2XE89

FLOJET 04300-528A Landbrukssprøytepumpe 1/2 slange Barb

På lager
Vare: AC3XFT Modell: 04300-528AKryssreferanse: 2XE89

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
3 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sprøytepumpe
Body Materialpolypropylen
Sjekk ValveViton (R)
MembranmaterialeSantopren (R)
Sikringsforsterker15
GPM Maks.5.0
Høyde3.75 "
Inlet / Outlet1/2 HB
Lengde9.24 "
Maks. Press40 psi
Maks. Temp.140 F
Motor TypeTEFC
Prime i Feet8
SelvansugendeJa
typenMembran
Spenning12 VDC
Bredde3.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8413810040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Membrandesign (firekammer)
    • GPM @ 0 PSI (5.0)
    • Trykk Av (40)
    • Trykk på (25)
    • Trykkbryter (fungerer etter behov)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBody MaterialMembranmaterialeSpenningBreddeSikringsforsterkerHøydeLengdePris
FLOJET 02100953G Pumpe Tepperenser | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolypropylenSantopren115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "2 799 NOK
FLOJET 02130571G Pumpe Tepperenser | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCnylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "3 933 NOK
FLOJET LF112301G Landbrukssprøytepumpe 3/8 slangestang | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "1 799 NOK
FLOJET D21X005A Landbrukssprøytepumpe 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "2 360 NOK
FLOJET 03501-503A Landbrukssprøytepumpe 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "2 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOJET 04300-528A Landbrukssprøytepumpe 1/2 slange Barb
3 365 NOK / enhet