Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOJET LF112301G Landbrukssprøytepumpe 3/8 slangestang | AC3XFP 2XE86

FLOJET LF112301G Landbrukssprøytepumpe 3/8 Slange Barb

På lager
Vare: AC3XFP Modell: LF112301GKryssreferanse: 2XE86

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sprøytepumpe
Body Materialpolypropylen
Sjekk ValveViton (R)
MembranmaterialeSantopren (R)
Sikringsforsterker2.5
GPM Maks.1.0
Høyde2.38 "
Inlet / Outlet3/8 HB
Lengde6.37 "
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.140 F
Motor TypeTENV
Prime i Feet3
SelvansugendeJa
typenMembran
Spenning12 VDC
Bredde3.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9945
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8424309000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Membrandesign (2 stempel)
    • GPM @ 0 PSI (1.0)
    • Trykk Av (35)
    • Trykk på (20)
    • Trykkbryter (fungerer etter behov)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBody MaterialMembranmaterialeSpenningBreddeSikringsforsterkerHøydeLengdePris
FLOJET 02100953G Pumpe Tepperenser | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolypropylenSantopren115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "2 799 NOK
FLOJET 02130571G Pumpe Tepperenser | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCnylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "3 933 NOK
FLOJET D21X005A Landbrukssprøytepumpe 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "2 360 NOK
FLOJET 03501-503A Landbrukssprøytepumpe 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "2 062 NOK
FLOJET 04300-528A Landbrukssprøytepumpe 1/2 slange mothake | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "3 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOJET LF112301G Landbrukssprøytepumpe 3/8 Slange Barb
1 799 NOK / enhet