AURAND Elektriske skjermer

Aurand elektriske markeringsmaskiner er ideelle for overflatebehandling, som rust, maling og limfjerning. De har et C-formet håndtak med en utløserbryter for enkel enhåndsbetjening og en 15 fots ledning for enkel bevegelse fra ett sted til et annet.

filtre

AURAND -

Elektrisk håndholdt skjermer

Aurand elektriske håndholdte markeringsmaskiner er designet for overflatefjerning og høyytelses kantoperasjoner i kompakte områder innen marin, kjemisk industri og oljeindustri. Disse håndholdte oppskjærerne har C-formede håndtak for brukerkomfort og et 5 - 12 tommers rengjøringsområde, og er dermed ideelle for store rengjøringsapplikasjoner. De har en utløserbryter med låsefunksjon for å forhindre utilsiktede konfigurasjonsendringer og en 15 fot lang ledning som sikrer drift i hvert hjørne. Merkets K-serievarianter er lette verktøy som er ideelle for håndholdt arbeid, og M-seriens varianter er større verktøy som er ideelle for tungt gulvarbeid. Velg fra et bredt spekter av disse lette (K-serien) / kraftige (M-serien) håndholdte oppskjærerne, tilgjengelig i 0.25 og 0.5 HK-varianter på Raptor Supplies.

StilModellRengjøringsområdeHPStrømforsyningFjerningsgradPris (eks. mva)
AK7-1V5"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.13 898NOK
AK7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.12 829NOK
AK7-2V5"0.25230V AC50 til 75 kvm / t.14 356NOK
AK7-25"0.25230V AC50 til 75 kvm / t.13 210NOK
AK7-2EV8"0.25230V AC65-90 sq. ft./t.15 196NOK
AK7-2E8"0.25230V AC65-90 sq. ft./t.14 050NOK
BM5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.18 785NOK
CK7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.15 043NOK
BM5-18"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.17 105NOK
AK7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.13 898NOK
BM5-2VC8"0.5230V AC100-150 sq. ft./t.23 443NOK
RFQ
BM5-28"0.5230V AC70 til 100 kvm / t.17 869NOK
BM5-2C8"0.5230V AC70-100 sq. ft./t.22 298NOK
RFQ
BM5-1VC8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.23 138NOK
RFQ
BM5-1C8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.21 381NOK
RFQ
BM5-2V8"0.5230V AC100 til 150 kvm / t.19 625NOK
BM5-2EV12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.22 374NOK
BM5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.20 083NOK
BM5-2EC12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.29 629NOK
RFQ
BM5-2EVC12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.31 156NOK
RFQ
BM5-1EVC12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.30 316NOK
RFQ
BM5-1EV12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.21 381NOK
BM5-1EC12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.29 170NOK
RFQ
BM5-2E12 "0.5230V AC100 til 150 kvm / t.20 923NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?