LITTLE GIANT PUMPS Avløpspumper

Little Giant E Series avløpspumper har termoplast/rustfritt stål utløp og motorbraketter for å beskytte mot skader forårsaket av metaller og mineraler. Disse pumpene er utstyrt med keramiske lagerhylser for støyreduksjon og lang levetid og karbonfenoliske oppstøtskiver for å forhindre ukontrollert slitasje.

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumper

Little Giant nedsenkbare avløpspumper er ideelle for å fjerne avløp, avvanning og overføring av grått vann (husholdningsavløpsvann som kastes ut fra vasken eller badekaret) til et septik- eller kloakksystem for vannbehandling. Disse pumpene er laget av støpejern / polypropylen basemateriale for utmerket deformasjon og slitestyrke. De har videre design med høyt hode for å skyve behandlet gråvann ut til et fjernt dreneringsfelt. De har PSC-motorer (permanent split capacitor) med termisk overbelastningsbeskyttelse for å spre varme generert under operasjonen og produsere lav startstrøm og dreiemoment, og dermed spare energikostnader. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene, designet for å håndtere avløp, tilgjengelig i 1750 og 3450 o/min motorhastighetsvarianter.

StilModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. HodePris (eks. mva)
A509209259ABS809.625 "4/10nylon32 ft.4 868NOK
B6202199815Cast Iron13013.75 "1/2Cast Iron63 ft.14 526NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

10NO SERIEN Avløpspumpe

StilModellPris (eks. mva)
A51134118 236NOK
RFQ
B5113365 994NOK
RFQ
C5113458 785NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

9ENH -serie avløpspumper

Little Giant 9ENH-seriens avløpspumper er ideelle for kontinuerlig drift ved fjerning av avløpsvann, avvanning og vannoverføring. De har permanent delte kondensatormotorer for jevn akselerasjon. Disse energisparende pumpene trekker lavstrøm og har flere brytere for automatisk drift. De har 1-1/2 tomme FNPT-utløpskoblinger for å pumpe væsker ved 140 grader Fahrenheit væsketemperatur. Disse CSA-listede pumpene er i stand til å håndtere faste stoffer med diametre opp til 3/4 tommer.

StilModellPris (eks. mva)
A5092368 819NOK
RFQ
B5092338 417NOK
RFQ
B5092349 313NOK
RFQ
C5092328 624NOK
RFQ
B5092389 497NOK
RFQ
A5092357 935NOK
RFQ
A5092399 083NOK
RFQ
C5092317 728NOK
RFQ
A5092409 991NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumper, 9EN -serien

Avløpspumper i Little Giant 9EN-serien tilbyr kontinuerlig drift ved avvanning, fjerning av avløpsvann og vannoverføring. De har 1-1/2 tomme FNPT-utløpskoblinger for å pumpe væsker ved 60 grader Celsius væsketemperatur. Disse CSA-listede, energisparende pumpene trekker lav strøm, uavhengig av håndtering av faste stoffer med diametre opp til 3/4 tommer. De tilbyr flere brytere for automatisk drift og har permanent delte kondensatormotorer for jevn akselerasjon.

StilModellPris (eks. mva)
A5092617 407NOK
RFQ
A5092606 786NOK
RFQ
B5092689 187NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumper

StilModellPris (eks. mva)
A51422013 502NOK
RFQ
B5113155 397NOK
RFQ
C55822211 070NOK
RFQ
D5113355 569NOK
RFQ
D5113165 696NOK
RFQ
E51134318 983NOK
RFQ
D5112525 167NOK
RFQ
E51134218 592NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

10ENH -serie avløpspumper, rensing av avløpsvann

Little Giant 10ENH-serien avløpspumper er designet for kontinuerlig bruk i vannoverføring, avvanning og fjerning av avløpsvann. De er nedsenket i vann for å avkjøle pumpemotorene for langvarig drift uten overoppheting, og har energieffektive PSC-motorer med termisk overbelastningsbeskyttelse. Disse pumpene kan håndtere væsker opp til 200 grader Fahrenheit og faste stoffer med diametre opp til 3/4 tommer. De har epoksybelagt støpejernshus for å tåle store belastninger, motstå korrosjon og dempe vibrasjoner. De keramiske akseltetningene og øvre og nedre kulelagre tillater jevn drift og omfatter FNPT-utløp for effektiv tetning.

StilModellPris (eks. mva)
A51157210 530NOK
RFQ
A51157610 726NOK
RFQ
B51157411 208NOK
RFQ
C51161011 369NOK
RFQ
D51157110 476NOK
RFQ
E51157710 519NOK
RFQ
E5115759 841NOK
RFQ
E51157811 403NOK
RFQ
E51160311 886NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumper i 20E -serien, rensing av avløpsvann

Little Giant 20E-serien avløps- eller nedsenkbare pumper er ideelle for kontinuerlig drift ved avvanning, vannoverføring og fjerning av avløpsvann. De har permanent delte kondensatormotorer for jevn akselerasjon ved 140 grader Fahrenheit væsketemperatur. Disse CSA-listede pumpene har 2-tommers NPT-tilkoblingsutløp til pumpevæsker og kan håndtere faste stoffer opp til 3/4 tomme i diameter.

StilModellPris (eks. mva)
A52023023 668NOK
RFQ
A52027524 024NOK
RFQ
A52020023 300NOK
RFQ
A52025024 024NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

E-serie nedsenkbare avløpspumper

StilModellPris (eks. mva)
A9470101011 058NOK
RFQ
A947120158 574NOK
RFQ
B9470451519 282NOK
RFQ
B9470600514 371NOK
RFQ
B9470602019 387NOK
RFQ
B9470601517 684NOK
RFQ
B9470602526 911NOK
RFQ
A947110053 989NOK
RFQ
A947110158 702NOK
RFQ
A947120057 115NOK
RFQ
B9470351521 569NOK
RFQ
A947120107 827NOK
RFQ
A9471202512 376NOK
RFQ
A9471202010 043NOK
RFQ
A9470202521 954NOK
RFQ
B9471351512 061NOK
RFQ
B9471352514 861NOK
RFQ
B947145057 979NOK
RFQ
B9471353018 746NOK
RFQ
B9471451510 755NOK
RFQ
B9471452516 774NOK
RFQ
B9471452014 954NOK
RFQ
B9471602514 931NOK
RFQ
B9471603019 632NOK
RFQ
B947160159 577NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumper

StilModellPris (eks. mva)
A5098055 578NOK
B6202319 581NOK
C5116239 517NOK
D5098085 196NOK
E5119345 884NOK
B62022014 086NOK
B62022218 134NOK
F5119335 856NOK
B62025110 166NOK
G5098015 878NOK
H62023310 938NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe for fjerning av avløpsvann, 1 HK, 230V, 1-fase

ModellSakPris (eks. mva)
514530AF8DEL14 678 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 4/10 hk, 230V, flottørbryter, ledning 20 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
509237BT3ECB8 612 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 2 hk, 200-208V, 3 ph

ModellSakPris (eks. mva)
520225BP9NDD24 024 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 1/3 HK, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
620010CV8PPL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 1/2 HK, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
620200CV8PPM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 1 HK, 460 V, 3 Fas

ModellSakPris (eks. mva)
620206CV8PPG-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 1/3 Hp, 115 V, Integral Mechanical Float

ModellSakPris (eks. mva)
506602CV8PJV-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 1/2 hk, 60 Hz, 230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558224CV8PPB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 1/2 hk, 60 Hz, 230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558226CV8PPC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 1-fase, 2-leder, ,5 hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
90303005CV8PHP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avløpspumpe, 1-fase, 2-leder, ,5 hk, 230 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
90303010CV8PHQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 4/10 Hp, 115 V, 30 Feet Cord

ModellSakPris (eks. mva)
509802CV8PJE-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?