LITTLE GIANT PUMPS 511934 Avløpspumpe, 1/2 hk, 115VAC, 60 Ft. Maks. Hode | CH6KDY 61DW92

LITTLE GIANT PUMPS 511934 Avløpspumpe, 1/2 hk, 115VAC, 60 fot. Maks. Hode

På lager
Vare: CH6KDY Modell: 511934Kryssreferanse: 61DW92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpspumpe
AktiveringstypeTether Float
Byråets samsvarcCSAus.png
amps9A
Kroppsdia.8"
Body MaterialCast Iron
Ledningslengde20 ft.
Discharge1 1/2 FNPT
Duty CycleKontinuerlig
Elektrisk forbindelsepiggyback
Måler / leder18/3
HP1/2
Hz60 Hz
Maks. Diameter3 / 4 "
Maks. Hode60 ft.
Maks. Væske Temp.140 grader F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Off Point7"
Perfekt13 "
Total høyde11 3 / 10 "
Fase1
RPM3600 rpm
Spenning115V AC
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.505
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellPris
LITTLE GIGANT PUMPER 620222 Avløpspumpe, 1 HK, 90 fot Maks. Hode | CJ2BFE 783WZ3 62022218 134 NOK
LITTLE GIANT PUMPER 620251 Avløpspumpe, 1/2 HK, 42 fot Maks. Hode, 1 fase | CJ2BFF 783WY9 62025110 166 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 511933 Avløpspumpe, 1/2 HK, Snap Action Flottørbryter, 60 fot Maks. Hode | CJ2BFH 61DW91 5119335 856 NOK
LITTLE GIANT PUMPER 620220 Avløpspumpe, 1/2 HK, 63 fot Maks. Hode, 1 fase | CJ2BFJ 783WZ2 62022014 086 NOK
LITTLE GIANT PUMPER 509805 Avløpspumpe, 4/10 HK, 40 fot Maks. Hode, 1 fase | CJ2BFK 783WX8 5098055 578 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 509801 Avløpspumpe, 4/10 HK, Piggyback Flottør, 40 fot Maks. Hode, 110V AC | CJ2BFL 783WX7 5098015 878 NOK
LITTLE GIANT PUMPER 620231 Avløpspumpe, 1/2 HK, 42 fot Maks. Hode | CJ2BFN 783WY7 6202319 581 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511934 Avløpspumpe, 1/2 hk, 115VAC, 60 fot. Maks. Hode
5 884 NOK / enhet