A B Byråoverensstemmelse: cCSAus oppført , Ledningslengde: 20ft. , Plikt: Kontinuerlig , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 88 , GPM vann @ 40 Ft. av hodet: 70 , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 44 , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Maks. Dia. Faste stoffer: 3 / 4 " , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F , Maks. Temp.: 140 Grader F , Driftstype: Automatisk , Fase: 1 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Akseltetning: Karbon / Keramikk , Brytertype: Tether , Termisk beskyttelse: Termisk beskyttelse , Toppmateriale: Cast Iron , Spenning: 115V
Avløpspumper
Little Giant nedsenkbare avløpspumper er ideelle for å fjerne avløp, avvanning og overføring av grått vann (husholdningsavløpsvann som kastes ut fra vasken eller badekaret) til et septik- eller kloakksystem for vannbehandling. Disse pumpene er laget av støpejern / polypropylen basemateriale for utmerket deformasjon og slitestyrke. De har videre design med høyt hode for å skyve behandlet gråvann ut til et fjernt dreneringsfelt. De har PSC-motorer (permanent split capacitor) med termisk overbelastningsbeskyttelse for å spre varme generert under operasjonen og produsere lav startstrøm og dreiemoment, og dermed spare energikostnader. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene, designet for å håndtere avløp, tilgjengelig i 1750 og 3450 o/min motorhastighetsvarianter.