LITTLE GIANT PUMPS 509209 Avløpspumpe 4/10 Hk 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Avløpspumpe 4/10 Hk 9a

På lager
Vare: AD9FPF Modell: 509209Kryssref.: 4RK90 / 9EN-CIA-RF

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
Byråets samsvarcCSAus oppført
amps9
BasismaterialeABS
Bearing TypeNedre kule, øvre erme
Ledningslengde20ft.
Diameter9.625 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head70
GPM for vann @ 15 ft av Head60
GPM for vann @ 20 ft av Head45
GPM for vann @ 25 ft av Head25
GPM for vann @ 5 ft av Head80
Høyde9.625 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP4/10
Pumpehjulsmaterialenylon
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode32 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Mekanisk selRustfritt stål/karbon/keramikk/nitril
Motor turtall1750
Motor TypeOljefylt PSC
Off Point3-1/2 to 6-1/2"
Perfekt10-1 / 2 til 13 "
DriftstypeAutomatisk
Fase1
RPM1750
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeTether
Topp materialeCast Iron
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.615
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. HodePris
LITTLE GIANT PUMPS 620219 Nedsenkbar avløpspumpe 1/2 Hp 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20 6202199815Cast Iron13013.75 "1/2Cast Iron63 ft.14 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Avløpspumpe 4/10 Hk 9a
4 868 NOK / enhet