LITTLE GIANT PUMPS 620219 Nedsenkbar avløpspumpe 1/2 Hp 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Nedsenkbar avløpspumpe 1/2 Hk 15a

På lager
Vare: AE3MJZ Modell: 620219Cross Ref: 5EAF4 / WS50HAM-20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
Byråets samsvarcCSAus oppført
amps15
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.25 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head124
GPM for vann @ 15 ft av Head116
GPM for vann @ 20 ft av Head108
GPM for vann @ 25 ft av Head98
GPM for vann @ 30 ft av Head88
GPM for vann @ 40 ft av Head70
GPM for vann @ 5 ft av Head130
GPM for vann @ 50 ft av Head44
Høyde13.75 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/2
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode63 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Mekanisk selKarbon / Keramikk
Motor turtall3450
Motor TypeOlje fylt
DriftstypeAutomatisk
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseTermisk beskyttelse
Topp materialeCast Iron
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.0925
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. HodePris
LITTLE GIANT PUMPS 509209 Avløpspumpe 4/10 Hk 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF 509209259ABS809.625 "4/10nylon32 ft.4 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Nedsenkbar avløpspumpe 1/2 Hk 15a
14 526 NOK / enhet