ROBERTSHAW Kanaltrykkbrytere

Disse universelle lufttrykkfølende bryterne er ideelle for bruk med luftfiltre, kjølespoler eller gassdrevne enheter. De har feltjusterbare settpunkter som strekker seg fra 0.10 til 10 i WC og en trykkbryter med 3 mannlige, 90 graders hurtigkoblingsterminaler.

filtre

ROBERTSHAW -

Trykkregistreringsbryter

StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A2374-4952-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "476NOK
B2374-4982-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "422NOK
C2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "708NOK
D2374-5083"4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "719NOK
E2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "613NOK
E2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "456NOK
ROBERTSHAW -

Trykkfølende brytere

StilModellBytt TypetypenPris (eks. mva)
A2374-503SPDTGullkontakter1 168NOK
B2374-506SPDTH VAC/Generelt formål698NOK
C2374-504SPST NCManuell tilbakestilling1 278NOK
ROBERTSHAW -

Trykkbryter

StilModellDybdeHøydeBytt TypePris (eks. mva)
A2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT771NOK
B2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC2 271NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?